展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 スターター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
部品名称・備考
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
部品名称
スターターロープ
備考
505305125
注文コード
65302660
品番
505305125
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 スターター
用途
部品の交換に
備考
505305125
部品名称
スターターロープ
展開図部品No.
8
仕様
部品グループ:スターター
適合本体
GZ381
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい