曜日別特売
504795601 ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 燃料タンク ゼノア 65303098

展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 燃料タンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
部品名称
防振エレメント
注文コード
65303098
品番
504795601
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 燃料タンク

用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:燃料タンク
適合本体
GZ381
備考
504795601
部品名称
防振エレメント
展開図部品No.
16
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする