曜日別特売
89434 ESD精密ドライバー (+) ヴィッテ 65304158

ESD精密ドライバー (+)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズ(#)1
全長(mm)180
内容量1本注文コード65304158品番89434
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。

用途
静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
軸径(Φmm)4.5全長(mm)180質量(g)28軸長(mm)80先端サイズ(#)1
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする