バルミューダ
単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65304971
品番
KRN01JP-WH
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
セット内容
本体、取扱説明書(保証書付)
色
ホワイト
出力(W)
【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900
電源(V)
AC100 50Hz/60Hz
消費電力(W)
1350
本体質量(kg)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)
保証期間
お買い上げ日から1年間
電源コード
約1.5m
庫内寸法(mm)
300×310×195
庫内容量(L)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応