KRN01JP-BK 単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ 65304980

 

KRN01JP-BK 単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ 65304980
KRN01JP-BK 単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ 65304980
KRN01JP-BK 単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ 65304980
KRN01JP-BK 単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ 65304980
KRN01JP-BK 単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ 65304980
KRN01JP-BK 単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ 65304980
KRN01JP-BK 単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ 65304980

単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード65304980品番KRN01JP-BK
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)ブラック出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1350本体質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)保証期間お買い上げ日から1年間電源コード約1.5m庫内寸法(mm)300×310×195庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする