小杉善
カラーバスタオル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
グリーン
ピンク
ブルー
イエロー
グリーン
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65306677
品番
SI-600GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
薄手で使い勝手の良いバスタオル 業務用としても最適
種別
バスタオル
材質
綿100%
色
グリーン
入数(枚)
1
寸法(cm)
60×120
質量(g/枚)
187
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。