36072 キムテックピュア* A5 ステライル フード&マスク フリーサイズ キンバリークラーク 65307989

メイン

キムテックピュア* A5 ステライル フード&マスク フリーサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(75枚)注文コード65307989品番36072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

テクニカルデータ
微生物濾過効率(3.0um/Hood) 96% (規格:ASTM F2100)
微生物濾過効率(3.0um/Mask) 94% (規格:ASTM F2100)
粒子濾過効率(0.5um/Hood) 94% (規格:ASTM F2299)
粒子濾過効率(0.5um/Mask) 93% (規格:ASTM F2299)
通気性 18.94CFM (規格:WSP 70.1)
材質・加工
生 地 SMS不織布
材 質 ポリプロピレン
縫 製 パウンド縫製(縫い込み)
洗 浄 18MΩ超純水
包 装 クラス100クリーンルーム内
滅 菌 ガンマ線SAL 10-6

サイズF

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする