本体画像
エスティジェイ
ロールフィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
13
7
10
13
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65308226
品番
ROH1600.13
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター
水洗い可能で、再利用できるハイスペックフィルター
用途
一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)
材質
難燃性ポリエステル
幅(mm)
1600
厚さ(mm)
13
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
76
初期圧損(Pa)
59
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
STJ ロールフィルター
参考になった