日立産機システム
活性炭フィルターエレメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65308488
品番
59067320
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
用途
【適合機種】HKF-37G1 製品注文コード:53808083 交換用エレメント
もっと見る