92075964 胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR 65308821

本体

92075964 胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR 65308821
92075964 胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR 65308821
92075964 胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR 65308821
92075964 胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR 65308821
92075964 胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR 65308821
92075964 胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR 65308821
92075964 胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR 65308821

胸心拍センサー Polal H10 N ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65308821品番92075964
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000

Polar(ポラール)H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。
BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。
最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。
防水性能(30m)で水泳にも対応しています。
ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。
内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。
心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。

付属品本体、ストラップ仕様データ転送範囲:90m寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10ブラックサイズXS-S質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする