GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 65308996

本体

GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 65308996
GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 65308996
GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 65308996
GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 65308996
GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 65308996
GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 65308996
GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 65308996
GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 65308996
GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 65308996

ソニック フェイシャルブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65308996品番GK000010GY01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000

GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。
表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔を
きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。
IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。

付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書仕様最大充電電流:350mA材質ABS、シリコン寸法(mm)65×87×36(本体のみ)質量(g)約75(本体のみ)機能振動:14段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)380保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

GESKE HOW TO USE ソニック フェイシャルブラシ ~Sonic Facial Brush 5in1~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする