GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 65309039

本体

GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 65309039
GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 65309039
GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 65309039
GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 65309039
GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 65309039
GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 65309039
GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 65309039
GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 65309039

マイクロカレント フェイスリフトペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65309039品番GK000013GY01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
6,000

GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。
ペン型のマイクロカレント美顔器で手のひらサイズながら顔のあらゆる筋肉にピンポイントでアプローチ。
約14,000回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。
ペン型だから、目尻のしわや、ほうれい線、額など、気になる部分にピンポイントで当てることができます。
IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。

付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書仕様最大充電電流:220mA材質シリコン、亜鉛合金、ABS寸法(mm)25×29×99(本体のみ)質量(g)約38(本体のみ)機能振動:3つの速度レベル、MicroCurrent:3段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)220保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

GESKE HOW TO USE マイクロカレント フェイスリフトペン ~Micro Current Face Lift Pen 6in1~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする