曜日別特売
900108890 Polar Vintage V3 プレミアム マルチスポーツウォッチ ナイトブラック S-L POLAR 65309076

本体

900108890 Polar Vintage V3 プレミアム マルチスポーツウォッチ ナイトブラック S-L POLAR 65309076
900108890 Polar Vintage V3 プレミアム マルチスポーツウォッチ ナイトブラック S-L POLAR 65309076
900108890 Polar Vintage V3 プレミアム マルチスポーツウォッチ ナイトブラック S-L POLAR 65309076
900108890 Polar Vintage V3 プレミアム マルチスポーツウォッチ ナイトブラック S-L POLAR 65309076
900108890 Polar Vintage V3 プレミアム マルチスポーツウォッチ ナイトブラック S-L POLAR 65309076

Polar Vintage V3 プレミアム マルチスポーツウォッチ ナイトブラック S-L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65309076品番900108890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,500
販売価格(税別)
85,000

バイオセンシングテクノロジー、有機ELディスプレイ、デュアルバンドGPS、地図、そして一連のトレーニングとリカバリーツールを詰め込んだパワフルなスポーツスマートウォッチ。
スポーツ、パフォーマンス、そして生活のなかのあらゆる領域で、あなたをサポートするよう設計されています。
一度の充電で省電力トレーニングモードなら140時間、パフォーマンストレーニングモードなら43時間使用可能。血中酸素レベル、そして皮膚温センサーも備わった、2025年10月現在最もパワフルなポラール製品です。

付属品Polar Vantage V3、Polarシリコンリストバンド 22 mm、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅47.3×高さ47.3×厚さ13.5ナイトブラック質量(g)総質量57、リストバンド除く39タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.39インチバッテリー容量(mAh)488BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
注意
※ポラールの搭載されている【睡眠に関するすべての計測機能、夜間皮膚温計測、血中酸素計測】に関しては、フィットネス・ヘルスケアの範囲で利用することを目的とするもので、医療目的ではご利用になれません。自己診断又は医師への相談をはじめとする医学的な使用を目的とするものではなく、疾病の治療、診断、予防を目的とした医療機器ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする