曜日別特売
CRPRO25(CH) ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV 65309224

本体

CRPRO25(CH) ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV 65309224
CRPRO25(CH) ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV 65309224
CRPRO25(CH) ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV 65309224
CRPRO25(CH) ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV 65309224
CRPRO25(CH) ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV 65309224
CRPRO25(CH) ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV 65309224
CRPRO25(CH) ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV 65309224
CRPRO25(CH) ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV 65309224
CRPRO25(CH) ポータブル保温冷蔵庫 25L BougeRV 65309224

ポータブル保温冷蔵庫 25L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード65309224品番CRPRO25(CH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,980
販売価格(税別)
45,436

家庭用コンセント、シガーソケット(12V/24V)、専用バッテリーの3WAY電源対応のポータブル保温冷蔵庫。
コンパクトながら大容量で350ml缶なら40本、500mlペットボトルなら約21本、2Lのペットボトルなら5本収納可能です。
専用バッテリー(SYZ-G200※別売り)を内蔵することで電源がない場所でもご使用いただけます。設定温度2~5℃で約5時間使用可能です。
加熱モード55℃まで約30分、冷却モードはー18℃まで約60分。※外気温25℃で測定。庫内の物量や外気温によって異なります。
車のバッテリー電圧が下がると本体の運転を自動的に停止するバッテリー保護機能搭載。

付属品家庭用ACアダプター、3.5mm車載用DC電源コード、0.5mバッテリー接続用DCケーブル、説明書、予備ゴム足×2質量(kg)約11容量(L)25間口(mm)565定格電圧(V)DC12V/24、AC100~240(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)冷却モード:(ECO)45、(MAX)61、加熱モード:60外形寸法(cm)56.5×31.5×37.5騒音値(dB)45温度設定範囲(℃)冷却モード:-22~10、加熱モード:25~55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする