ECT-3015BK 電源タップ 延長コード USB付き (コンセント×3 USB A×2) クリップ式 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 65309477

ECT-3015BK 電源タップ 延長コード USB付き (コンセント×3 USB A×2) クリップ式 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 65309477
ECT-3015BK 電源タップ 延長コード USB付き (コンセント×3 USB A×2) クリップ式 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 65309477
ECT-3015BK 電源タップ 延長コード USB付き (コンセント×3 USB A×2) クリップ式 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 65309477
ECT-3015BK 電源タップ 延長コード USB付き (コンセント×3 USB A×2) クリップ式 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 65309477
ECT-3015BK 電源タップ 延長コード USB付き (コンセント×3 USB A×2) クリップ式 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 65309477
ECT-3015BK 電源タップ 延長コード USB付き (コンセント×3 USB A×2) クリップ式 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 65309477
ECT-3015BK 電源タップ 延長コード USB付き (コンセント×3 USB A×2) クリップ式 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 65309477
ECT-3015BK 電源タップ 延長コード USB付き (コンセント×3 USB A×2) クリップ式 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム 65309477

電源タップ 延長コード USB付き (コンセント×3 USB A×2) クリップ式 雷ガード ほこり防止シャッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)約335
内容量1個注文コード65309477品番ECT-3015BK
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。

用途
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。
3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。
タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。
約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。
ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。
板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。
下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。
差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。
誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。)
差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。
電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。
電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅ブラック質量(g)約335スイッチ×定格【AC側】14A・125V・合計1400Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口コード長さ(m)【ACコード】1.5対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×149×70 ※コード部分およびプラグ部分を除く定格出力【USB側(1ポート使用時)】12W(5V/2.4A)、【USB側(2ポート使用時)】合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】○(USBポートのみ)、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】○(Φ10mm)、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用環境THINK ECOLOGY対応製品差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×2定格入力【USB側】AC100~240V(50/60Hz)0.5A MAX雷ガード埃防止シャッター○(AC差込口のみ)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 休憩場の共用テーブルで使用
製造業

テーブルに挟み定位置が固定されるため机上をきれいに保つことができる。
ACコンセンントとUSB端子はありますが、タイプC端子もあれば尚良しと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする