曜日別特売
MS209BK-M 裏起毛サイクリンググローブ S209BK ROCKBROS(ロックブロス) 65309670

MS209BK-M 裏起毛サイクリンググローブ S209BK ROCKBROS(ロックブロス) 65309670
MS209BK-M 裏起毛サイクリンググローブ S209BK ROCKBROS(ロックブロス) 65309670
MS209BK-M 裏起毛サイクリンググローブ S209BK ROCKBROS(ロックブロス) 65309670
MS209BK-M 裏起毛サイクリンググローブ S209BK ROCKBROS(ロックブロス) 65309670
MS209BK-M 裏起毛サイクリンググローブ S209BK ROCKBROS(ロックブロス) 65309670
MS209BK-M 裏起毛サイクリンググローブ S209BK ROCKBROS(ロックブロス) 65309670
MS209BK-M 裏起毛サイクリンググローブ S209BK ROCKBROS(ロックブロス) 65309670
MS209BK-M 裏起毛サイクリンググローブ S209BK ROCKBROS(ロックブロス) 65309670

裏起毛サイクリンググローブ S209BK

(1件のレビュー)
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード65309670品番MS209BK-M
参考基準価格(税別)¥2,784販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

走行も作業もスマートに。冬を支える多機能あったかグローブ

用途
サイクリングやバイク、通勤・通学など幅広いシーンで活躍する、春秋から冬まで対応の高機能グローブ。おしゃれなデザインで、見た目も実用性も妥協なし。
ベルクロ式リストガードで手首にしっかりフィットし、隙間風を防止。内側はふんわり裏起毛で高い保温性を確保。指先には導電性素材を採用し、グローブを着けたままスマホ操作も可能です。
滑り止めプリントでグリップ力を強化し、手のひらのクッションが衝撃を吸収。走行中も作業中も、快適さと安心を両立する万能アイテムです。
ブラックサイズM手のひら長さ(cm)7.5~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 通勤
医療・福祉・介護関連業

さすがに5℃以下は指先が冷たく感じますが、使い心地は良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする