曜日別特売
ILS-3551IV キッズフォールディングステップ キャリー 市場 65310457

 

ILS-3551IV キッズフォールディングステップ キャリー 市場 65310457
ILS-3551IV キッズフォールディングステップ キャリー 市場 65310457
ILS-3551IV キッズフォールディングステップ キャリー 市場 65310457
ILS-3551IV キッズフォールディングステップ キャリー 市場 65310457
ILS-3551IV キッズフォールディングステップ キャリー 市場 65310457
ILS-3551IV キッズフォールディングステップ キャリー 市場 65310457
ILS-3551IV キッズフォールディングステップ キャリー 市場 65310457
ILS-3551IV キッズフォールディングステップ キャリー 市場 65310457

キッズフォールディングステップ キャリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード65310457品番ILS-3551IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

使わないときは折りたたんでコンパクトになり、持ち運びもしやすい子供用ステップ。

用途子供用ステップ材質天然木(ラバーウッド材、ラッカー塗装仕上げ)幅(mm)280質量(kg)2.2アイボリー高さ(mm)330奥行(mm)340全高(mm)330耐荷重(kg)25キャスターなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×340×330折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×75×480スタッキング不可テーブルの有無なし
注意
※用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする