ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500

 

ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500
ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500
ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500
ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500
ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500
ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500
ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500
ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500
ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500
ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500
ILC-3339CGY キッズハイチェア コメット 市場 65310500

キッズハイチェア コメット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
シアングレー
内容量1脚注文コード65310500品番ILC-3339CGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

身長に応じて座面と足置きの高さを変更することができるキッズチェアです。小さいお子さんでも、正しい姿勢で座ることができます。座面下にメッシュの網棚収納付き。座面高と足置きは3段階で調整可能。

用途子供用チェア材質天然木(ラバーウッド材)、ウレタンフォーム、合成皮革(PVC)、ポリエステルシアングレー高さ(mm)足置き:370・305・240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×405×780座面高さ(mm)520・498・476
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする