KDS-1541NA 子供用デスク・チェアセット 市場 65310649

 

KDS-1541NA 子供用デスク・チェアセット 市場 65310649
KDS-1541NA 子供用デスク・チェアセット 市場 65310649
KDS-1541NA 子供用デスク・チェアセット 市場 65310649
KDS-1541NA 子供用デスク・チェアセット 市場 65310649
KDS-1541NA 子供用デスク・チェアセット 市場 65310649
KDS-1541NA 子供用デスク・チェアセット 市場 65310649
KDS-1541NA 子供用デスク・チェアセット 市場 65310649

子供用デスク・チェアセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65310649品番KDS-1541NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

子ども用の机と椅子がセットになったキッズスタディーセット。デスク天板は50mmピッチで9段階で高さ調節可能です。

用途
子供用デスクイスセット
材質天然木(ラバーウッド集成材)、ウレタン塗装仕上げ質量(kg)デスク6.7・チェア2.9木目耐荷重(kg)デスク天板20・チェア25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク:600×300×500、チェア300×300×425座面高さ(mm)245
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする