市場
バースツール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
65310658
品番
OFS-3717BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
お手入れしやすい樹脂製シート。立体的なエンボス加工が特徴的なシートに、スチール脚を組合せたスタイリッシュなバースツール。
用途
スツール
色
ブラック
座面高さ(mm)
640
本体質量(kg)
6
材質
PP、スチール
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×480×815
注意
※定期的にボルトをチェックしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。スチール脚がぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。日光のあたるところでの使用は退色する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860