GZWD2-1270DM2 ワークデスクⅡ アール・エフ・ヤマカワ 65311008

 

GZWD2-1270DM2 ワークデスクⅡ アール・エフ・ヤマカワ 65311008
GZWD2-1270DM2 ワークデスクⅡ アール・エフ・ヤマカワ 65311008
GZWD2-1270DM2 ワークデスクⅡ アール・エフ・ヤマカワ 65311008
GZWD2-1270DM2 ワークデスクⅡ アール・エフ・ヤマカワ 65311008
GZWD2-1270DM2 ワークデスクⅡ アール・エフ・ヤマカワ 65311008
GZWD2-1270DM2 ワークデスクⅡ アール・エフ・ヤマカワ 65311008
GZWD2-1270DM2 ワークデスクⅡ アール・エフ・ヤマカワ 65311008

ワークデスクⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)1200
奥行(mm)700
ウォルナットH
内容量1台注文コード65311008品番GZWD2-1270DM2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています。別売の上置き棚の設置が可能です。

幅(mm)1200質量(kg)21.5ウォルナットH奥行(mm)700材質天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板厚さ(mm)18均等耐荷重(kg)50本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×700総耐荷重(kg)50
注意
※個人宅配送不可商品です
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,710/税込2,981
沖縄地方数量1につき4,330/税込4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする