※商品画像
uni(三菱鉛筆)
ジェットストリームプライム 3色 0.7mm SXE3-3500-07
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色(軸)
ブラック
ブラック
スモーキーグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65311481
品番
SXE3350007.24
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
シンプルかつ美しい、たたずまい。
JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ。
それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。
色
ブラック
方式
スライドノック式
インク色
黒赤青
先端ボール径(mm)
0.7
色(軸)
ブラック