曜日別特売
SPS-6-OV オリーブウッド スパイスストッカー6個セット HARIO 65311595

SPS-6-OV オリーブウッド スパイスストッカー6個セット HARIO 65311595
SPS-6-OV オリーブウッド スパイスストッカー6個セット HARIO 65311595
SPS-6-OV オリーブウッド スパイスストッカー6個セット HARIO 65311595

オリーブウッド スパイスストッカー6個セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65311595品番SPS-6-OV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

スパイスストッカーは6本セットです。カレーの6 種の基本スパイスをストックできます。またコーヒー豆を飲みたい分だけ小分けにしてストックすることもできます。キッチンに置いて、インテリアとしてもお愉しみいただけます。

材質本体/耐熱ガラス、ラック・フタ/オリーブウッド、フタパッキン/シリコーンゴム容量(mL)90(コーヒー豆30g)質量(g)約1450g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)355×65×115、(容器)47×47×96口径(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする