※生地色イメージ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコロングアシストグリップカバーWステッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ロイヤルブラック/赤糸
ロイヤルブラック/赤糸
ロイヤルブラック/赤糸
ブラック
ブルー
パープル
ネイビーブルー
ブラックツヤナシ
ブラック/赤糸
ヌバック ブラック/赤糸
ヌバック ブラック/黒糸
ヌバック ブラック/青糸
ギャラクシーレッド
ロイヤルホワイト
ロイヤルブラック
ワインレッドメタリック
ロイヤルピンク
ギャラクシーブルー
ギャラクシーグリーン
カーボンブラック
ロイヤルネイビーブルー
ロイヤルパープル
ギャラクシーブラック
ロイヤルシルバーブラック
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65311785
品番
595240
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
乗降時に使用するアシストグリップをドレスアップ。
マジックテープ式で簡単取付け。
ファイブスターギガ/NEWプロフィアにぴったりです。
用途
内装パーツ
色
ロイヤルブラック/赤糸
全長(mm)
約495
主な適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H22.8)/'17プロフィア(H29.5~ON)/4t'17レンジャー(H29.5~ON)、いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11~ON)
材質
PU
適合径(Φmm)
25