曜日別特売
SP001TBUF3S70V1G 外付けポータブルSSD(スティック型)MS70シリーズ シリコンパワー(Silicon Power) 65312329

SP001TBUF3S70V1G 外付けポータブルSSD(スティック型)MS70シリーズ シリコンパワー(Silicon Power) 65312329
SP001TBUF3S70V1G 外付けポータブルSSD(スティック型)MS70シリーズ シリコンパワー(Silicon Power) 65312329

外付けポータブルSSD(スティック型)MS70シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード65312329品番SP001TBUF3S70V1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。
超高速のデータ転送により、大容量のビデオファイルや複雑なプロジェクトを楽に管理できます。節約した貴重な時間を重要な仕事に回すことで生産性を高めます。

仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s材質アルミニウム + ゴム寸法(mm)71.3 x 21.3 x 10.4グレー質量(g)13.8インターフェースType-A USB 3.2 Gen 2 ( (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 互換可能)動作温度0℃ - 70℃保証期間5年限定保証RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする