仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s材質アルミニウム + ゴム寸法(mm)80.95 x 21.3 x 10.4色ブラック質量(g)15.6インターフェースUSB Type-A and USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 と下位互換可能)動作温度0℃ - 70℃保証期間5年限定保証RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)250