SP001TBUC3S72V1K 外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ シリコンパワー(Silicon Power) 65312365

SP001TBUC3S72V1K 外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ シリコンパワー(Silicon Power) 65312365
SP001TBUC3S72V1K 外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ シリコンパワー(Silicon Power) 65312365

外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(GB)
内容量1個注文コード65312365品番SP001TBUC3S72V1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。デュアル端子で幅広い機器に対応。USB Type-Cタブレット、スマートフォン、Mac、およびUSB Type-A PC間でファイルをシームレスに移動できます。
容量のビデオファイルをデバイス間でシームレスに保存・転送が可能ので、コンテンツ作成のプロセスを強化します。

仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s材質アルミニウム + ゴム寸法(mm)80.95 x 21.3 x 10.4ブラック質量(g)15.6インターフェースUSB Type-A and USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 と下位互換可能)動作温度0℃ - 70℃保証期間5年限定保証RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする