FC22104-KHM ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313136

 

FC22104-KHM ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313136
FC22104-KHM ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313136
FC22104-KHM ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313136
FC22104-KHM ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313136
FC22104-KHM ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313136
FC22104-KHM ファイヤープルーフボトムス アイリスオーヤマ 65313136

ファイヤープルーフボトムス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1着注文コード65313136品番FC22104-KHM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ファイヤープルーフ(難燃)生地を使用したパンツです。DIYやアウトドアに大活躍します。キャンプやBBQにおすすめです。難燃加工生地は燃えにくい性質のため、火の粉による穴空きを軽減します。作業道具がたくさん収まる深型多機能ポケットが7つ付いています。ファスナーポケットが1つ、スマートフォン入れ付きです。ウエストはゴム入りです。膝の曲げ伸ばしがしやすい膝立体カットで動きやすいです。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体:綿100%、メッシュ部分:ポリエステル100%カーキサイズM質量(g)(約)610寸法(約)丈 98cm/股下 74cm/ウエスト 76cm/ヒップ 105cmグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする