日動工業
充電式LEDライト スピナーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65314947
品番
SPI-TF
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。
屋内用充電式LEDライトです。
サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。
充電時間は2時間です。
付属品
USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング
仕様
屋内用
色
黒
質量(g)
54
電源
【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×21×58
色温度(K)
スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500
使用電球
LED
照度(Lx)
【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ー
ビーム角(度)
【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40
寿命
約300回
使用環境温度(℃)
充電時:0~40、使用時:ー10~40
連続点灯時間
スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。)
保護機能
過充電保護、過放電保護、短絡保護
点灯方式
スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW
光源色
昼光色
光源寿命
50000時間
充電時間(時間)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73
定格光束(Lm)
スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20
関連資料:
(1.49MB)
注意
※USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
※急速充電器に対応していません。急速充電器は使用しないでください。
※充電中は点灯しないでください。
※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安(光束維持率70%)として表記しています。一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品の劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。