曜日別特売
- シルバー回転印製造表示用A3号5連明朝体 サンビー 65315559

シルバー回転印製造表示用A3号5連明朝体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65315559
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

曜日入日付や賞味期限の表示など特定用途で活躍する特殊日付印です。

仕様
製造表示用
構成
オビ:5連
書体
明朝体
印面サイズ(mm)
約4.5×45.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする