曜日別特売
ECF3050SW/LSAN8/DG LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 超広角タイプ 岩崎電気 65315665

代表画像

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 超広角タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格光束(Lm)3700
塗装色ダークグレイ
内容量1台注文コード65315665品番ECF3050SW/LSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥70,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。
さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
軽量・コンパクト&ハイパワー
軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。
128品種の豊富なラインアップ
あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。
多様な照明シーンに対応
さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。
配光イメージ
超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。
エニーポジション
エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。

仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ塗装色ダークグレイ材質(カバー)強化ガラス(前面)光源色電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)121.3(200V)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)3700配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする