曜日別特売
IER-EX15C WZ TYPE-C接続イヤホン SONY(ソニー) 65316837

TYPE-C接続イヤホンIER-EX15C WZ

商品レビューを投稿する
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
65316837
品番
IER-EX15C WZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

USB Type-C(R)接続でスマホやタブレットで高音質コンテンツを楽しめるイヤホンです。
独自開発の小型5mmドライバーで、コンパクトながらバランスの良い豊かな高音質を実現しました。
からみにくいセレーションケーブルやケーブルスライダーで、リスニング時も持ち運びも快適です。
軽量設計とハイブリッドイヤーピースで耳に優しくフィットし、長時間でも疲れにくい快適な装着感。

色
ホワイト
型式
ヘッドホン部:密閉、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
3
コード長さ(m)
1.2
周波数
マイクロホン部:20Hz-20,000Hz
入力プラグ
USB Type-C(R)
コード
Y型
マグネット
ネオジウム
ドライバーユニット(Φmm)
5
開回路電圧レベル(dB)
【マイクロホン部】-42(0dB=1V/Pa)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする