RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475

※サンプル画像

RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475
RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475
RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475
RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475
RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475
RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475
RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475
RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475
RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475
RX-2x5 レクタックスベーシック2x5 AIS (エイ・アイ・エス) 65317475

レクタックスベーシック2x5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65317475品番RX-2x5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

製品サイズ(約):幅86.2×奥行29.5×高さ210.8cm
内寸(約):幅38.5×奥行29.5×高さ38.5cm
板厚:3cm
製品重量(約):36kg
耐荷重(約):1マスあたり/20kg、1列合計/100kg、製品合計/200kg
主材:MDF、PB
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

長さ(mm)861.5質量(kg)36ナチュラル高さ(mm)2108奥行(mm)295

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき14,500/税込15,950
北海道地方数量1につき14,500/税込15,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする