曜日別特売
ESD-L120 リビングテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 65317579

※サンプル画像

ESD-L120 リビングテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 65317579
ESD-L120 リビングテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 65317579
ESD-L120 リビングテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 65317579
ESD-L120 リビングテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 65317579
ESD-L120 リビングテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 65317579
ESD-L120 リビングテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 65317579
ESD-L120 リビングテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 65317579
ESD-L120 リビングテーブル AIS (エイ・アイ・エス) 65317579

リビングテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
幅(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)600
内容量1個注文コード65317579品番ESD-L120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐荷重(約):20kg
主材:天板/天然木樹脂繊維板(ウレタン塗装)
脚部/ラバーウッド(ラッカー塗装)
お客様組立品

幅(mm)1200高さ(mm)600奥行(mm)600サイズ(cm)床~棚板高さ:25.5、棚板~天板高さ:26、棚板:幅100×奥行29.4本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×600質量(kg)19.3ライトブラウン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,550/税込5,005
北海道地方数量1につき4,550/税込5,005
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする