曜日別特売
JHC-02 カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス) 65317606

※サンプル画像

JHC-02 カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス) 65317606
JHC-02 カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス) 65317606
JHC-02 カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス) 65317606
JHC-02 カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス) 65317606
JHC-02 カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス) 65317606
JHC-02 カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス) 65317606
JHC-02 カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス) 65317606
JHC-02 カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス) 65317606
JHC-02 カウンターチェア背付 AIS (エイ・アイ・エス) 65317606

カウンターチェア背付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65317606品番JHC-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,968
販売価格(税別)
10,880

製品サイズ(約):幅48×奥行51×高さ86~107cm
座面高さ:60~81cm
製品重量(約):7.2kg
耐荷重(約):80kg
主材:張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム、構造部材/合板&スチール(粉体塗装)
お客様組立品

色(張地)グレイ座面高さ(mm)600~810本体質量(kg)7.2幅(mm)480質量(kg)7.2グレイ高さ(mm)860~1070奥行(mm)510背もたれあり高さ調節素材

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする