※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
循環液:フッ素化液
オプション
(オプション1)アナログ通信
注文コード
65317999
品番
HRZ008-L-CF
参考基準価格(税別)
¥3,681,430
販売価格(税込)
¥3,737,800
販売価格(税別)
¥
3,398,000
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・オプション
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
オプション
(オプション1)アナログ通信
タイプ
循環液:フッ素化液
設定温度(℃)
-20~40
冷却能力(kW)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(8.19MB)
取扱説明書:
取扱説明書(30.44MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630