曜日別特売
HRZ008-L1-CF 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ SMC 65318078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRZ008-L1-CF 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ SMC 65318078
HRZ008-L1-CF 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ SMC 65318078

欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台タイプ循環液:エチレングリコール水溶液オプション(オプション1)アナログ通信注文コード65318078品番HRZ008-L1-CF
参考基準価格(税別)¥3,512,250販売価格(税込)¥3,517,800
販売価格(税別)
3,198,000

DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御

オプション(オプション1)アナログ通信タイプ循環液:エチレングリコール水溶液設定温度(℃)-20~40冷却能力(kW)8RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(8.19MB)取扱説明書:取扱説明書(30.44MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,300/税込3,630
離島数量1につき3,300/税込3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする