921 チャームポケット スタンダード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード65318325品番#921
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

材質 本体:ステンレス鋼 SUS304+鋼板、ブラケット:鋼板
・開閉蓋がないので、蓋に触れる事なく丸い投入口から処理でき、衛生的でより安心です。
・自重解放自動閉鎖式の内蓋(パッキン付)により臭気が漏れないよう工夫してあります。
・床面の清潔感を保つ、壁面埋込式です。

用途
本体:オフィス・ホテル・集合住宅・病院・学校・戸建住宅等
ブラケット:壁面に対しフラットにすることが可能
長さ(mm)450幅(mm)200厚さ(mm)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする