※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Linc
L型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
最大口開き(mm)
200
100
160
200
250
300
450
600
800
1000
1200
全長(mm)
260
165
225
260
315
360
510
650
850
1050
1250
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65318919
品番
HK-200
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。
全長(mm)
260
最大口開き(mm)
200
材質
本体:カーボン鋼・ハンドル:PVC
フトコロの深さ(mm)
80