アール
マドピタシート すりガラス対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65318998
品番
H-154
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
4層構造の空気層が、断熱効果を発揮します!ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制します。特殊粘着タイプで、すりガラスにも貼れます。UVカット95%。災害時の窓ガラスの飛散防止にも。
用途
窓断熱シート
材質
本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
タイプ
ブルーレース
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×180
注意
※ご使用期間:約6か月