アール
マドピタシート 極厚フラワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65319007
品番
H-1604
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
6層構造の極厚空気層が、より断熱効果を発揮。夏は涼しく、冬は暖かく冷暖房費の節約になります。UVカット90%
用途
窓断熱シート
材質
本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
タイプ
フラワー
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×180
注意
※ご使用期間:約6か月