SAF-F-1・1/4 セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316 フルネスジャパン 65319057

 

SAF-F-1・1/4 セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316 フルネスジャパン 65319057
SAF-F-1・1/4 セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316 フルネスジャパン 65319057

セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(mm)32A
呼び径(inch)1-1/4
内容量1個注文コード65319057品番SAF-F-1・1/4
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

寸法L(mm)82寸法H(mm)40寸法D(Φmm)45.4寸法E(Φmm)28.5材質(本体)SUS316呼び径(mm)32A呼び径(inch)1-1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする