H-2451 断熱保温パネル+結露吸水 ハリネズミ 30 アール 65319120

 

H-2451 断熱保温パネル+結露吸水 ハリネズミ 30 アール 65319120
H-2451 断熱保温パネル+結露吸水 ハリネズミ 30 アール 65319120
H-2451 断熱保温パネル+結露吸水 ハリネズミ 30 アール 65319120
H-2451 断熱保温パネル+結露吸水 ハリネズミ 30 アール 65319120

断熱保温パネル+結露吸水 ハリネズミ 30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65319120品番H-2451
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

このパネル1枚で、窓ガラスの結露吸水・断熱・保温が可能。アルミの力であったかキープ。結露吸水量:約630ml

用途断熱パネル材質本体:ポリエステル、ポリエチレン、レーヨン、アルミ 粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PETタイプハリネズミ30寸法(幅W×長さL)(cm)90×30
注意
※ご使用期間:約6か月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする