アール
パワフル結露吸水テープ WH 広幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65319156
品番
H-3109
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
すりガラスにも使用できる結露吸水テープ。最大吸水量:約470ml で、結露水による木部の腐食やカビを防止します。
用途
結露吸水テープ
材質
本体:ポリエステル、レーヨン 粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙
色
ホワイト
寸法(幅W×長さL)(cm)
6×200
注意
※ご使用期間:約6か月