29-630 年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ) 65319235

29-630 年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ) 65319235
29-630 年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ) 65319235
29-630 年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ) 65319235
29-630 年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ) 65319235
29-630 年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ) 65319235
29-630 年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ) 65319235

年賀ポスター6号(5枚入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード65319235品番29-630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

会社や店舗などに掲示する年賀ポスターです。

用途
ドアや壁に貼り付けてご使用ください。人気の干支柄で、新年の挨拶を彩ります。
その他ロール用チューブ5枚入材質コート紙(157g/m2)寸法(縦×横)(mm)775×260干支絵馬 営業日なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6531923529-6306531922629-62929-630 年賀ポスター6号(5枚入) タカ印(ササガワ) 65319226年賀ポスター6号(5枚入)タカ印(ササガワ)1冊
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする