9854TTE-P キングジム キングジム 65319418

キングジム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピンク
内容量1冊注文コード65319418品番9854TTE-P
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

リングが手にふれないから書きやすい!リーフの差替え・追加が可能!

付属品ルーズリーフ15枚幅(mm)159ピンクサイズA5 タテ型高さ(mm)217背幅(mm)14穴数20穴対応ルーズリーフ:A5 20穴材質(表紙)カラー透明PP表紙収納枚数(枚)適正:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする