曜日別特売
RPH-03 ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム 65320285

商品単体画像

RPH-03 ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム 65320285
RPH-03 ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム 65320285
RPH-03 ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム 65320285
RPH-03 ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム 65320285
RPH-03 ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム 65320285
RPH-03 ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム 65320285

ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65320285品番RPH-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
4,980
寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450切タイマー7段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする