曜日別特売
OPH-02 折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き) ビーカム 65320319

商品単体画像

OPH-02 折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き) ビーカム 65320319
OPH-02 折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き) ビーカム 65320319
OPH-02 折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き) ビーカム 65320319
OPH-02 折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き) ビーカム 65320319

折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65320319品番OPH-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,480
販売価格(税別)
6,800
高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)165機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×400×680温度調節5段階切タイマー6段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする