曜日別特売
SK45126WZSM 【2026 SK SALE】12.7sq.両開きメタルケース一般産業向けセット[51点] KTC 65320748

【2026 SK SALE】12.7sq.両開きメタルケース一般産業向けセット[51点]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65320748品番SK45126WZSM
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

様々な設備・機械のメンテナンスに対応した充実の入組
ケースはスチール製の両開きタイプEK-10Aシリーズを採用
75thロゴステッカー付き

セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12●12.7sq.ソケット(十二角):B4-13W,B4-14W,B4-17W,B4-19W,B4-22W,B4-24W,B4-27W,B4-30W,B4-32W●12.7sq.エクステンションバー:BE4-150●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-05,BT4-06,BT4-08,BT4-10,BT4-12●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:MDD1-100,MDD1-150,MDD1-75●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:PDD1-1,PDD1-2,PDD1-3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ペンチ(コーティンググリップ):SPD-175C●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1012,M5-1113,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-0607,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1719●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD6-10●トレイ(5枚)シルバー入組点数51ケース品番EK-10A
注意
※入組品番のみの販売は実施しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする