曜日別特売

ドライキーパー

(1件のレビュー)
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
長さ(mm)300
内容量1箱(20枚)注文コード65321107品番A5Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。

用途
配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
厚さ(mm)2再生時乾燥温度(℃)80以下長さ(mm)300幅(mm)105取付方式ドライキーパーを付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。温度(℃)(設置可能)-30~90
注意
※水漏れ厳禁です。
※密閉した空間でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48668883
2020-12-18
用途: 結露防止
その他業種

アウトドア15L ほどの密封スペースで使用していますが、60%RHの湿度が39%RHまで下がった。
どこまで下がれば吐き戻しがあるのだろうと思っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする